カチックス

カチックス - 東都興業カチックス - 東都興業カチックス - 東都興業カチックス - 東都興業カチックス - 東都興業カチックス - 東都興業カチックス - 東都興業カチックス - 東都興業
(1件のレビュー)

パイプとパイプをクロスに留めます。本体のリブ加工・仮止め加工で強度及び施工性に優れています。クサビの先端曲げ加工・戻り防止加工で作業性に優れています。

用途ハウス用部材。
全29種類を絞り込む
適合
内容量
29種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129958783002509-0054-01袋(10個)19×19mm
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
129958873002514-0054-01袋(10個)22×19mm
オープン
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
129958963002516-0054-01袋(10個)22×22mm
オープン
1,190
1,309(税込)
5日以内出荷
129959053002519-0054-01袋(10個)22×25mm
オープン
1,190
1,309(税込)
5日以内出荷
129959143002525-0054-01袋(10個)25×22mm
オープン
1,190
1,309(税込)
5日以内出荷
129959303002527-0054-01袋(10個)25×25mm
オープン
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
856303103619191箱(300個)19.1×19.1
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
856303193619221箱(300個)19.1×22.2
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
856303283619251箱(300個)19.1×25.4
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
856303373622191箱(300個)22.2×19.1
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
856303463622221箱(300個)22.2×22.2
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
856303553622251箱(300個)22.2×25.4
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
856303643622321箱(150個)22.2×31.8
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
856303803622421箱(150個)22.2×42.7
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
856303893622481箱(100個)22.2×48.6
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
856303983625191箱(300個)25.4×19.1
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
856304073625221箱(300個)25.4×22.2
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
856304163625251箱(250個)25.4×25.4
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
856304253625321箱(150個)25.4×31.8
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
856304343625421箱(150個)25.4×42.7
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
856304503625481箱(100個)25.4×48.6
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
856304593632221箱(150個)31.8×22.2
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
856304683632251箱(150個)31.8×25.4
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
856304773632321箱(150個)31.8×31.8
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
856304863638321箱(100個)38.1×31.8
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
856304953642251箱(80個)42.7×25.4
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
856305043642421箱(80個)42.7×42.7
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
856305203648251箱(80個)48.6×25.4
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
856305293648481箱(50個)48.6×48.6
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12995930
2026-02-10
用途: 玉物空中栽培ネット用櫓のクロスジョイント
書聲会猪岡道場教育・研究機関

価格相応のガッチリガードで、かぼちゃ、スイカの空中栽培に、最適。多少の風にもびくともしません。丈夫なジョイント結合力には感謝です。10cm目合の果菜ネットを使えばわざわざ成果防護用の一玉用袋ネットも要りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする