曜日別特売

コーナージョイント2

コーナージョイント2 - 東都興業コーナージョイント2 - 東都興業コーナージョイント2 - 東都興業コーナージョイント2 - 東都興業

平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。

用途ハウス用部材。適合19用質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:50×130×35、セット袋:170×135×50質量(g/セット)900適合部材ピニペットEX/ニューオキペット内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129959393003616-0054-0
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする