東都興業
コーナージョイント2
平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
用途
ハウス用部材。
適合
25用
質量(g)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
単品:55×190×35、セット袋:180×170×40
質量(g/セット)
1000
適合部材
ピニペットEX/ニューオキペット
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12995957
3003618-0054-0
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください