東都興業
OP平行パイプジョイント
ビニペット・オキペットとパイプを平行に留めます。
用途
ハウス用部材。
適合部材
ピニペットEX/ニューオキペット
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g/セット)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12996027
3001305-0054-0
19用
40
単品:65×41×35、セット袋:160×85×25
400
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
12996036
3001306-0054-0
22用
50
単品:65×43×35、セット袋:180×75×25
500
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
12996045
3001307-0054-0
25用
50
単品:65×47×35、セット袋:185×80×26
500
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください