曜日別特売

ME自在T字キャップ

ME自在T字キャップ - 東都興業ME自在T字キャップ - 東都興業ME自在T字キャップ - 東都興業ME自在T字キャップ - 東都興業ME自在T字キャップ - 東都興業ME自在T字キャップ - 東都興業ME自在T字キャップ - 東都興業ME自在T字キャップ - 東都興業
(2件のレビュー)

パイプ同士をT型に固定します。角度も自在に変えることができます。

用途ハウス用部材。内容量1袋(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129960543004644-0054-019×19mm50単品:35×85×33、セット袋:135×105×60500
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
129960703004645-0054-022×19mm50単品:35×90×35、セット袋:125×105×50500
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
129960793004646-0054-022×22mm60単品:35×95×35、セット袋:150×105×60600
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
129960883004647-0054-025×22mm70単品:35×105×35、セット袋:150×110×60700
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
129960973004648-0054-025×25mm80単品:40×105×35、セット袋:160×125×65800
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12996097
2024-01-04
用途: 自宅前でのバーベキューハウス
有限中本農・林・水産業

汎用性が高くコストパフォーマンスにも優れており今回選択し満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 12996097
2023-06-23
用途: 屋外で使用

腐食が心配で、すべてクリアコートで防錆処理し、ビスをステンレス製に交換して使用している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする