MEミネックス

MEミネックス - 東都興業MEミネックス - 東都興業MEミネックス - 東都興業MEミネックス - 東都興業MEミネックス - 東都興業MEミネックス - 東都興業MEミネックス - 東都興業MEミネックス - 東都興業

天井ジョイントと直管パイプをクロスに留めます。PO系フィルムに最適です。

用途ハウス用部材。
全11種類を絞り込む
適合
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129961063009795-0054-01袋(10個)22×19mm
オープン
2,190
2,409(税込)
5日以内出荷
129961153009796-0054-01袋(10個)25×19mm
オープン
2,190
2,409(税込)
5日以内出荷
129961243009797-0054-01袋(10個)25×22mm
オープン
2,190
2,409(税込)
5日以内出荷
129961403009798-0054-01袋(10個)28×25mm
オープン
2,190
2,409(税込)
5日以内出荷
856307578205011箱(300個)25.4×19.1
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
856307668205021箱(300個)25.4×22.2
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
856307758205031箱(250個)28.6×22.2
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
856307848205041箱(250個)28.6×25.4
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
856308008205051箱(300個)22.2×19.1
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
856308098205071箱(150個)38.1×31.8
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
856308188205081箱(300個)22.2×38.1
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする