曜日別特売

トートラスV

トートラスV - 東都興業トートラスV - 東都興業トートラスV - 東都興業トートラスV - 東都興業トートラスV - 東都興業

アーチパイプと直管パイプ(奥行き)をダブルに留める専用部材です。トラス構造を作り、ハウス奥行き・上から・横から・斜めからのハウス全体の強度を高めます。新設、既設問わず、パイプハウスに取り付け可能です(推奨は、間口5.4m~7.2m、奥行きは問わず)。

用途ハウス用部材。質量(g)130質量(g/セット)1300内容量1袋(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129961943011910-0054-022用単品:120×120×35、セット袋:270×120×33
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
129962103011911-0054-025用単品:120×120×40、セット袋:270×140×33
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする