曜日別特売

HGパッカー

HGパッカー - 愛星特発HGパッカー - 愛星特発HGパッカー - 愛星特発HGパッカー - 愛星特発HGパッカー - 愛星特発HGパッカー - 愛星特発HGパッカー - 愛星特発HGパッカー - 愛星特発
(4件のレビュー)

ワンタッチパッカーよりさらに強力な握力(押え強度)を持つハイグリップパッカー。強力なメッキピアノ線材のバネ3本を外装した。

用途軽量で使いやすく、経済的です。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
全11種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12996255-1袋(10個)単品:12、袋:120単品:13×100×13、袋:110×105×25
オープン
499
549(税込)
当日出荷
12996264-1袋(10個)単品:14、袋:140単品:16×100×16、袋:115×105×25
オープン
539
593(税込)
当日出荷
12996280-1袋(10個)単品:27、袋:270単品:19×150×19、袋:140×150×25
オープン
719
791(税込)
当日出荷
12996289-1袋(10個)単品:36、袋:360単品:22×150×22、袋:160×150×35
オープン
779
857(税込)
当日出荷
12996298-1袋(10個)単品:40、袋:400単品:25×150×25、袋:145×190×40
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
12996307-1袋(6個)単品:50、袋:310単品:28×150×28、袋:145×155×40
オープン
819
901(税込)
当日出荷
12996316-1袋(6個)単品:68、袋:410単品:32×150×32、袋:160×155×40
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
12996325-1袋(4個)単品:82、袋:330単品:34×160×34、袋:120×165×45
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
12996334-1袋(4個)単品:90、袋:360単品:38×160×38、袋:105×150×55
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
12996350-1袋(2個)単品:125、袋:250単品:42×170×42、袋:100×200×55
オープン
829
912(税込)
当日出荷
12996359-1袋(2個)単品:170、袋:340単品:48×180×48、袋:160×220×65
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12996307
2026-03-06
用途: ビニールハウスのビニール押さえ
寺田デンキ

古いビニールハウスで錆びが出来てしまい以前は塗装をしていましたがケーブルカバーで使用していたコルゲートカバーで骨組みに被せその上に農ビカバー固定用に使用しています。通常ならば20mm巾のパッカーですがコルゲートカバーの厚みをプラスして25mmのパッカーで昨年まで使用していましたが少し無理があり今年は28mmでやってみようと思っています。

対象商品 : 12996316
2025-08-16
用途: ビニールを止めるのに使用
農・林・水産業

パチっとビニールを押さえられ、
風が吹いても固定されるので重宝しています。

2025-04-13
用途: 防風ネット
その他業種

ワンタッチの取り付け作業が楽で、物が丈夫で最高でした。

対象商品 : 12996307
2024-09-16
用途: 蚊帳取り付け
製造業

やっと見つけた28mmパッカーです。 SUS Gフレームに蚊帳を付けるのに使いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする