愛星特発
Sパッカー
(1件のレビュー)
HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
用途
軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。
材質
ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12996368
-
1袋(10個)
単品:26、袋:260
単品:32×50×32、袋:110×140×45
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
12996377
-
1袋(6個)
単品:36、袋:220
単品:38×60×38、袋:130×110×50
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
12996386
-
1袋(4個)
単品:52、袋:210
単品:42×75×42、袋:130×80×60
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
12996395
-
1袋(4個)
単品:66、袋:264
単品:48×80×48、袋:155×80×65
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください