曜日別特売

ハッピーエレファント 食器用洗剤

ハッピーエレファント 食器用洗剤 - SARAYA(サラヤ)ハッピーエレファント 食器用洗剤 - SARAYA(サラヤ)
(2件のレビュー)

洗浄力が大幅アップ。続く泡持ちで確かな洗浄力。天然精油100%の香り。

タイプ液体液性中性着香料香りあり
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
香り
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13413236本体/グレープフルーツ1個(300mL)グレープフルーツ本体
オープン
449
494(税込)
当日出荷
13413254詰替え/グレープフルーツ1個(500mL)グレープフルーツ詰替用
オープン
449
494(税込)
当日出荷
13413227詰替え/オレンジ&ライム1個(500mL)オレンジ&ライム詰替用
オープン
取扱い終了
13413245本体/オレンジ&ライム1個(300mL)オレンジ&ライム本体
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13413227
2023-07-27
用途: 食器洗い
卸売・小売業

外に流す物なので、環境にいいものを使いたく、ハッピーエレファンを選んでます。
泡切れも良く、満足です。リピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 13413227
2023-09-19
用途: キッチン用
卸売・小売業

使用感良し
自然な素材なので、手荒れ等なくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする