グレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭

グレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭 - ジョンソングレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭 - ジョンソングレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭 - ジョンソングレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭 - ジョンソングレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭 - ジョンソングレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭 - ジョンソングレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭 - ジョンソングレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭 - ジョンソン
(8件のレビュー)

モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!人がいる時だけ消臭するから、とっても経済的!エッセンシャルオイル配合の作り立て

用途玄関・室内・トイレ用
注意
※噴霧口を直接目(顔)や周りのものに向けないでください。
※本体カバーを開けて、電池ケースの赤いストッパーを引き抜いてから、カバーを閉じてください。
※ストッパーを引き抜くと、約5秒後に動作確認のため、自動的に1回スプレーが出ます。その間、スプレー口を覗きこまないでください。
全18種類を絞り込む
香り
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
香り
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47797814-1セット(2個)クールフローラル第四類
オープン
899
989(税込)
当日出荷
47797830-1セット(4個)リフレッシュスプリング第四類
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
47797839-1セット(4個)ロマンティックフローラル第四類
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
13153204付替え/アロマソープ1セット(18mL×2個)アロマソープ第四類
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
47858547-1セット(2個)ラベンダー&アロエ第四類
オープン
899
989(税込)
当日出荷
13153229付替え/シトラスフレッシュ1セット(18mL×2個)シトラスフレッシュ第四類
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
13153247付替え/フレッシュフローラル1セット(18mL×2個)フレッシュフローラル第四類
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
13153265付替え/ロマンティックフローラル1セット(18mL×2個)ロマンティックフローラル第四類
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
13153308付替え/リフレッシュスプリング1セット(18mL×2個)リフレッシュスプリング第四類
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
7523799849016090169271パック(2個)バンブーハーモニー非危険物
オープン
879
967(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
13153186-1セット(18mL×2個)ウォータリーアクア第四類
オープン
取扱い終了
13153195-1個(18mL)アロマソープ第四類
オープン
取扱い終了
返品不可
13153220付替え/シトラスフレッシュ1個(18mL)シトラスフレッシュ第四類
オープン
取扱い終了
返品不可
13153238付替え/フレッシュフローラル1個(18mL)フレッシュフローラル第四類
オープン
取扱い終了
返品不可
13153256付替え/ロマンティックフローラル1個(18mL)ロマンティックフローラル第四類
オープン
取扱い終了
返品不可
13153274付替え/ラベンダーバニラ1セット(18mL×2個)ラベンダーバニラ第四類
オープン
取扱い終了
13153290付替え/ピオニー&ベリーディライト1セット(18mL×2個)ピオニー&ベリーディライト第四類
オープン
取扱い終了
13153299付替え/リフレッシュスプリング1個(18mL)リフレッシュスプリング第四類
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 事務所に使用
株式会社トレクトサービス業

香は強くなく、事務所の雰囲気が良くなったような気がします。

2025-05-29
用途: 客室
サービス業

甘い香りなので好みは分かれると思います。女性には評判が良いです

2025-02-05
用途: 消臭に
サービス業

玄関に置いて使っています。来客者が来た時に反応してくれるので、
良い匂いするね!と喜んでくれます。

2025-03-18
用途: 客室で
サービス業

ホテルの客室に置いています。とても良い香りでお客様からも評判が良いです。

対象商品 : 13153204
2024-03-07
用途: 事務所の消臭
株式会社トレクトサービス業

事務所で使用させて頂いており、とてもいい香りで重宝しています。
リラックス効果もあると思いますので、試す価値ありです。

対象商品 : 13153220
2023-06-29
用途: トイレ 消臭

センサーになっているので、使用時にのみスプレーされる。
置き型タイプの物より消臭機能が一律なのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 13153229
2023-09-06
用途: 専用品なので
株式会社遠藤製作所製造業

選択の余地なく(笑)専用品なので。香りはその時の気分で職場の邪魔にならなそうな香りを選んで発注しています。この時期の汗臭さ軽減に大活躍です。

対象商品 : 13153247
2023-02-18
用途: 社内トイレで使用

お部屋用の消臭剤ですがこの匂いが気に入ってトイレの入り口付近に置いてます。
センサーなので直ぐにいい香りがするのでずっと使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする