キッチンブリーチ泡スプレー

キッチンブリーチ泡スプレー - ロケット石鹸キッチンブリーチ泡スプレー - ロケット石鹸
(1件のレビュー)

泡で排水口のヌメリやまな板の洗浄・除菌が出来ます。

液性アルカリ性内容量1個(400mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13414164-付替え
オープン
199
219(税込)
当日出荷
13414180-本体
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13414180
2025-04-23
用途: 浴室のカビ取り
サービス業

泡立ちがとても良く、対象物に密着してくれました。
値段も安く大きすぎない400mlが絶妙な量でとても満足ですが、ボトルが丸みがかった四角なので是非とも丸いボトルに変更してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする