フドーねまきC

フドーねまきC 竹虎 フドーねまきC 竹虎 フドーねまきC 竹虎 フドーねまきC 竹虎 フドーねまきC 竹虎

ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき
アイデアホックが表から見えないデザインを採用
腕に袖を通しにくい方に最適
おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置
【洗濯方法】洗濯機○、脱水機○、乾燥機○(家庭用60℃まで)

材質綿68%・ポリエステル32% ブルー サイズL 胸囲(cm)96~104 身長(cm)160~175 ヒップ(cm)92~100 内容量1枚
注意
※ご利用者本人やほかのご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合にのみご使用ください。また、ご本人・ご家族の同意の上、正しくご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12996605 107114
11,300
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする