アズマ工業
卓上ほうき&ちりとり
収納コンパクトなミニほうき&チリトリ!
材質
ほうき/グリップ:ポリプロピレン、穂:PET、ちりとり/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石
寸法(mm)
97×144×30
全長(cm)
約14
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12996824
sm@rt658
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください