きえーるD ペット屋外用

きえーるD ペット屋外用 - 環境大善きえーるD ペット屋外用 - 環境大善きえーるD ペット屋外用 - 環境大善

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液

シリーズきえーる使用場所ペット/屋外危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12997348D-KPO-20LT1個(20L)(袋)PE・(コック・キャップ)PP300×300×295
オープン
15,500
17,050(税込)
8日以内出荷
12997330D-KPO-10LT1個(10L)(袋・キャップ)PE・(コック)PE・PS240×240×240
オープン
8,500
9,350(税込)
取扱停止中
12997339D-KPO-1L1個(1L)(ボトル)PE・(キャップ)PP90×90×250
1,400
取扱い終了
12997357D-KPO-4LT1個(4L)(ボトル)PE・(キャップ)PE190×125×277
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする