きえーるD ペット用

きえーるD ペット用 - 環境大善きえーるD ペット用 - 環境大善きえーるD ペット用 - 環境大善きえーるD ペット用 - 環境大善きえーるD ペット用 - 環境大善きえーるD ペット用 - 環境大善きえーるD ペット用 - 環境大善きえーるD ペット用 - 環境大善
(1件のレビュー)

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液

シリーズきえーる使用場所ペット用危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12997375D-KP-10LT1個(10L)(袋・キャップ)PE・(コック)PE・PS240×240×240
オープン
18,500
20,350(税込)
8日以内出荷
12997384D-KP-1LT1個(1L)パウチPE・PA165×80×280
オープン
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
12997400D-KP-20LT1個(20L)(袋)PE・(コック・キャップ)PP300×300×295
オープン
36,000
39,600(税込)
5日以内出荷
12997418D-KP-500T1個(500mL)パウチPE・PA137×73×215
オープン
1,300
1,430(税込)
4日以内出荷
12997409D-KP-4LT1個(4L)(ボトル)PE・(キャップ)PE190×125×277
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12997375
2026-01-28
用途: 床拭きやペットの足や汚れ拭き
South heart製造業

匂いもなくなるし、汚れも落とせてペットに安心成分なのが特にいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする