環境大善
きえーる
きえーるD ペット用
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭ゼリーです。
タイプ
ゼリー
シリーズ
きえーる
使用場所
ペット用
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12997427
D-KP-140
1個(140g)
(ボトル)PE・(キャップ)PP・(パッキン)PE
65×65×62
本体
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
4日以内出荷
12997436
D-KP-480T
1個(480g)
(パウチ)PE・PA
137×73×215
詰替
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください