きえーるD 加湿器用

きえーるD 加湿器用 - 環境大善きえーるD 加湿器用 - 環境大善きえーるD 加湿器用 - 環境大善きえーるD 加湿器用 - 環境大善きえーるD 加湿器用 - 環境大善きえーるD 加湿器用 - 環境大善きえーるD 加湿器用 - 環境大善きえーるD 加湿器用 - 環境大善

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液

シリーズきえーる使用場所加湿器用危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12997470D-KK-10LT1個(10L)(袋・キャップ)PE・(コック)PE・PS240×240×240
オープン
18,500
20,350(税込)
11日以内出荷
12997488D-KK-20LT1個(20L)(袋)PE・(コック・キャップ)PP300×300×295
オープン
36,000
39,600(税込)
5日以内出荷
12997497D-KK-4LT1個(4L)ボトル・キャップPE190×125×277
オープン
8,000
8,800(税込)
8日以内出荷
12997479D-KK-1LT1個(1L)パウチPE・PA165×80×280
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする