きえーるD 室内用

きえーるD 室内用 - 環境大善きえーるD 室内用 - 環境大善きえーるD 室内用 - 環境大善きえーるD 室内用 - 環境大善きえーるD 室内用 - 環境大善きえーるD 室内用 - 環境大善きえーるD 室内用 - 環境大善きえーるD 室内用 - 環境大善

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液

シリーズきえーる使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12997540D-KSN-10LT1個(10L)(袋)PE・(コック・キャップ)PP240×240×240
オープン
18,500
20,350(税込)
5日以内出荷
12997549D-KSN-1LT1個(1L)パウチPE・PA165×80×280
オープン
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
12997558D-KSN-20LT1個(20L)(袋)PE・(コック・キャップ)PP300×300×295
オープン
36,000
39,600(税込)
5日以内出荷
12997567D-KSN-4LT1個(4L)(ボトル)PE・(キャップ)PE190×125×277
オープン
8,000
8,800(税込)
5日以内出荷
12997576D-KSN-500T1個(500mL)パウチPE・PA137×73×215
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする