環境大善
きえーる
きえーるD 室内用
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭ゼリーです。
タイプ
ゼリー
シリーズ
きえーる
香り
無香
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12997585
D-KJ-140
1個(140g)
ボトルPE キャップPP パッキンPE
65×65×62
本体
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
当日出荷
12997594
D-KJ-480T
1個(480g)
(パウチ)PE・PA
137×73×215
詰替
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください