曜日別特売

きえーるD 洗濯用

きえーるD 洗濯用 - 環境大善きえーるD 洗濯用 - 環境大善きえーるD 洗濯用 - 環境大善きえーるD 洗濯用 - 環境大善きえーるD 洗濯用 - 環境大善きえーるD 洗濯用 - 環境大善きえーるD 洗濯用 - 環境大善きえーるD 洗濯用 - 環境大善

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液

形状液体シリーズきえーる
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12997610KS-U6001個(600mL)ボトルPET 計量キャップPP65×65×250本体
オープン
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
12997619D-KST-10LT1個(10L)(袋・キャップ)PE・(コック)PE・PS240×240×240詰替/業務用
オープン
18,500
20,350(税込)
5日以内出荷
12997637D-KST-20LT1個(20L)(袋)PE・(コック・キャップ)PP300×300×295詰替/業務用
オープン
36,000
39,600(税込)
5日以内出荷
12997646D-KST-4LT1個(4L)ボトル・キャップPE190×125×277詰替/業務用
オープン
8,000
8,800(税込)
4日以内出荷
12997628D-KST-1LT1個(1L)(パウチ)PE・PA165×80×280詰替
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする