環境大善
きえーる
きえーるH 室内用
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭ゼリーです。
材質
ボトルPET キャップPP パッキンPE・PP
寸法(mm)
73×73×70
タイプ
ゼリー
シリーズ
きえーる
香り
無香
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体
内容量
1個(160g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12998014
H-KJ-160
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください