環境大善
きえーる
きえーるH 水槽用
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」の力で水槽のにおいを分解。悪臭を防ぎ清潔な水槽環境を保ちます。
シリーズ
きえーる
使用場所
水槽
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12998030
H-KSS-1L
1個(1L)
ボトル・キャップPP
80×80×245
本体
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
12998039
H-KSS-4L
1個(4L)
ボトル・キャップPE
190×125×277
詰替
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください