曜日別特売

すご泡プラチナビューティー

すご泡プラチナビューティー - 東和産業すご泡プラチナビューティー - 東和産業すご泡プラチナビューティー - 東和産業すご泡プラチナビューティー - 東和産業

白金(プラチナ)をナノサイズ(10億分の1メートル)の粒子に超微粒子化した素材、NANOプラチナ(R)を加工したボディタオルです。生地を凸凹させることで空気を含み素早く泡立ちます。細めの66ナイロンを使用しているので、キメ細かい泡が立ちやすいです。超やわらかめの肌ざわりでお肌をやさしく洗えます。石鹸・ボディソープ、どちらでもよく泡立ちます。すすぎが簡単で、水切れもよく、乾きが速いタオルです。

寸法(mm)280×1000ホワイト質量(g)33タイプ肌ざわり:超やわらかめ種類タオル混率(%)ナイロン97、レーヨン2、ポリエステル1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12998215-
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする