東和産業
上から押すだけ圧縮パック ふとん用
掃除機を使わずに手で空気を押し出せる「開閉ミニバルブ」!
本体にスライダー付でなくさず便利!
段違いチャックで開けやすい!
底面積が小さい底マチで狭いスペースにも置きやすい!
材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン、スライダー:ポリアセタール
適合サイズ
布団
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12998285
-
800×1000×320
L
130
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12998294
-
800×800×320
M
115
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください