東和産業
上から押すだけ圧縮パック 衣類用
掃除機を使わずに手で空気を押し出せる「開閉ミニバルブ」!
本体にスライダー付でなくさず便利!
段違いチャックで開けやすい!
底面積が小さい底マチで狭いスペースにも置きやすい!
材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン、スライダー:ポリアセタール
寸法(mm)
600×600×320
質量(g)
77
適合サイズ
衣類
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12998310
-
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください