ティー・アイ・トレーディング
防犯カメラ・ワンケーブル電源ユニットセット 1チャンネル用
カメラ電源アダプタ不要、ワンケーブル電源ユニット。 1チャンネル一式。AHD、アナログカメラ対応。
用途
ABV-Z56EA(屋外)、ADV-BB56A(屋内)カメラに最適
質量(g)
125/送受信機ペア(電源アダプタ除く)
信号形式
対応ビデオ:HD-CVI/TVI/AHD
機能
ビデオ信号電源重畳ユニット
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
89×29×22(BNCコネクタ含む)
材質(カバー)
ABS
コネクタ
ビデオ信号:BNC
ケーブル長(mm)
150 (BNCコネクタ含む)
伝送距離(m)
100
動作温度範囲(℃)
-10~55
電源ユニット
DC 24V 1A / ACアダプタ
内容量
1セット
注意
※カメラからのケーブルは同軸ケーブル
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12998739
PVT-N1
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません