マサダ製作所
1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量
爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
用途
防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース
質量(kg)
8.2
許容荷重(kN)
爪部18/頭部27
爪最低位(mm)
16
ベッド寸法(mm)
W125×I178
爪荷重(t)
1.8
頭部荷重(t)
2.7
頭部最低位(mm)
235
爪最高位(mm)
129
頭部最高位(mm)
348
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12998879
MHC-1.8V-2
113
50
50
¥
55,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません