Modes
コンプレッサーオイル
(2件のレビュー)
用途
A/Cコンプレッサーオイル(アキシャル用)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12999080
MR134A-350A
1本(350mL)
350mL
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
12999089
MR134A-250A
1本(250mL)
250mL
¥
7,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください