曜日別特売

hoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック

hoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック - hocohoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック - hocohoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック - hocohoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック - hocohoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック - hocohoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック - hocohoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック - hoco

耐久性の高い仕様
ケーブルの被覆には、摩擦に強く手触りの良いナイロンメッシュ素材を使用しています。
摩擦が少なく絡まりにくい仕様です。
通電をお知らせ
電源に接続するとブルーのLEDが点灯し、電源の入れ忘れ等のトラブルの予防に役立ちます。

ブラックケーブル長(m)約1.2入力端子USB(A)充電方式最大2.0A対応出力端子iOS(片面仕様)ケーブル種類メッシュ内容量1個
注意
※MFI非認証品となります。
※データ転送には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13008207U76-UL-BK
オープン
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする