曜日別特売

足先が冷えない電気毛布「足先くるみん」

足先が冷えない電気毛布「足先くるみん」 - サンコー(電子機器)足先が冷えない電気毛布「足先くるみん」 - サンコー(電子機器)足先が冷えない電気毛布「足先くるみん」 - サンコー(電子機器)足先が冷えない電気毛布「足先くるみん」 - サンコー(電子機器)足先が冷えない電気毛布「足先くるみん」 - サンコー(電子機器)足先が冷えない電気毛布「足先くるみん」 - サンコー(電子機器)足先が冷えない電気毛布「足先くるみん」 - サンコー(電子機器)

寒い冬に足先が冷えすぎて眠れない、寝相が悪くて朝起きると足が冷えている。
そんな足先や指が冷えやすい人でも大丈夫です。
大きい足を入れるポケットがついた電気毛布が「足先くるみん」です。
フワフワ生地に足先がつつまれるのであったかく、寝相が悪くても足が抜けにくい。
朝まで足先までぽかぽかです。
電気毛布のサイズは大きめ1400×1800mmサイズ。
しかも約10cmの極厚生地。
体をすっぽり覆ってくれます。
表の生地は滑らかでさわり心地最高なフランネル生地。
裏は毛足の長いボア生地で寒さしらずです。

用途足入れポケットで寝相が悪くても安心!足先まで暖かい大判電気毛布付属品本体、コントローラー付電源ケーブル、収納袋、日本語説明書材質ブランケット:ポリエステル100%寸法(mm)約1800×1400質量(g)本体:約2000、ケーブル、スイッチ:約200電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度(℃)約38/42/45/48(4段階)定格消費電力(W)103保証期間購入日より12カ月コード長さ(cm)約370(コントローラー含む)タイマー30分、60分、90分、120分内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13000069PKTTEBSBW
10,728
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする