トライメイト
マイクロHDMI to HDMI 変換ケーブル
マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
用途
マイクロHDMIからHDMIへ変換する
全長(mm)
16
色
ブラック
オス形状
マイクロHDMI(オス)
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13009205
TR-MHC001
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください