カラビナ付きリールストラップ ワイヤータイプ

カラビナ付きリールストラップ ワイヤータイプ - トライメイトカラビナ付きリールストラップ ワイヤータイプ - トライメイトカラビナ付きリールストラップ ワイヤータイプ - トライメイトカラビナ付きリールストラップ ワイヤータイプ - トライメイト
(1件のレビュー)

カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。
スナップボタン付きのメッシュストラップとメタルリングで、鍵などを固定できます。
最大50cm延長します。

用途キー、懐中電灯、小さな工具用として寸法(mm)130×40×14ブラック質量(g)40コード長さ(mm)600内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13009239TR-STP012-BKケース:丸型
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
13009248TR-STP013-BKケース:角形
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13009248
2024-08-19
用途: 小物のキーホルダーとして、ズボンにぶら下げて使用
その他業種

カラビナ部のフック部分が非常に弱く、腰にぶら下げているだけで、半日で変形破損した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする