蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん

蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん - トライメイト蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん - トライメイト蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん - トライメイト蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん - トライメイト蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん - トライメイト蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん - トライメイト蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん - トライメイト
(1件のレビュー)

蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。
蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事でハチを寄せ付けません。

用途ハチを寄せ付けない、ハチの巣を作らせない為仕様組立て式ベージュ収納時寸法(mm)215×215×10適合害虫ハチ使用時寸法(mm)215×215×300利用場所屋外内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13009257TR-BEE001
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13009257
2023-05-29
用途: 倉庫の入り口付近に蜂が巣を作らないように

昨年まで手製のダミー巣を下げていましたが、今年はそれがバレたのか蜂が場所の偵察に来るようになってしまいました。その為、よりリアルなハチの巣として今年は本品を購入し、下げてみました。今のところ、たまに偵察隊が来る程度で、巣は発見されていません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする