トライメイト
iPhone用 パールストラップ
3way仕様のストラップ&ケースタイプです。
首掛け、肩掛け、手首掛けとして利用可能です。
ダブルパールチェーンは取り外し可能です。
用途
iPhone用ストラップとして
色
クリア
材質(ケース)
TPU
チェーン長さ(cm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13009266
TR-PSTP001
iPhone 7、8
ケース:14×7×1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
13009275
TR-PSTP002
iPhone 7plus、8plus
16×8×1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
13009284
TR-PSTP003
iPhone XR
15.5×7.5×1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
13009300
TR-PSTP004
iPhone X、XS
14.5×7×1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
13009309
TR-PSTP005
iPhone 11
15×7.5×1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
13009318
TR-PSTP006
iPhone 12
15×7.5×1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
13009327
TR-PSTP007
iPhone 12mini
13.5×6.5×1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
13009336
TR-PSTP008
iPhone 13
15×7.5×1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
13009345
TR-PSTP009
iPhone 13mini
13.5×6.5×1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください