煙突式丸型石油暖房機

煙突式丸型石油暖房機 サンポット

仕様石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6Z-2)同梱、背面カバー別売 質量(kg)33 管径(Φmm)延長管:40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×709×308 暖房出力(kW)同時使用:6.98~2.12(6000~1820kcal/h)、ストーブ単独:6.02~2.12(5180~1820kcal/h)、床暖房出力:1.16~0.47(1000~400kcal/h) 筒径(Φmm)給排気筒:60 グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])8.12~2.47[0.789~0.24] 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13000367 KSH-8BS-K9 A1 [集合]寒冷地:30畳まで(49.5mm2)/温暖地:26畳まで(43mm2) [戸建]寒冷地:19畳まで(31.5mm2)/温暖地:19畳まで(31.5mm2)
81,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13000376 KSH-10BS-K8 A1 [集合]寒冷地:26畳まで(43mm2)/温暖地:22畳まで(36.5mm2) [戸建]寒冷地:16畳まで(26.5mm2)/温暖地:16畳まで(26.5mm2)
78,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする