曜日別特売

煙突式丸型石油暖房機

煙突式丸型石油暖房機 - サンポット煙突式丸型石油暖房機 - サンポット
仕様石油タンク別置式(別売)呼び径煙突:106(3.5寸)グリーン購入法適合商品タイプ業務用内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
暖房出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13000568KSH--2BSK5 A134(タンク空時)[集合]寒冷地:67畳まで(110.5mm2)/温暖地:57畳まで(94mm2)[戸建]寒冷地:42畳まで(69.5mm2)/温暖地:41畳まで(67.5mm2)953×649×48416.3~3.57(14040~3070kcal/h)
161,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13000577KSH--5BSSK6 A130(タンク空時)[集合]寒冷地:45畳まで(74.5mm2)/温暖地:39畳まで(64.5mm2)[戸建]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:28畳まで(46mm2)757×590×40011.0~2.86(9460~2460kcal/h)
149,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13000559KSH--2BSSK5 A140(タンク空時)[集合]寒冷地:67畳まで(110.5mm2)/温暖地:57畳まで(94mm2)[戸建]寒冷地:42畳まで(69.5mm2)/温暖地:41畳まで(67.5mm2)913×672×45016.3~3.57(14040~3070kcal/h)
181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13000586KSH--5BSK6 A124(タンク空時)[集合]寒冷地:45畳まで(74.5mm2)/温暖地:39畳まで(64.5mm2)[戸建]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:28畳まで(46mm2)757×560×41011.0~2.86(9460~2460kcal/h)
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする