開放式石油暖房機

開放式石油暖房機 - サンポット開放式石油暖房機 - サンポット
タンク容量(L)石油タンク:18商品タイプ業務用内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
暖房出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13000595KLR-1930 A120.5(タンク空時)[集合]66畳まで(109mm2)[戸建]48畳まで(79mm2)698×468×55518.73~5.86(16110~5040kcal/h)
130,000
99,900
109,890(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13000620KLR-1230 A120(タンク空時)[集合]43畳まで(71mm2)[戸建]31畳まで(51mm2)649×468×55512.3~4.63(10580~3980kcal/h)
118,000
89,900
98,890(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13000629KLR-1230N A118.5(タンク空時)[集合]43畳まで(71mm2)[戸建]31畳まで(51mm2)666×468×55512.3~4.63(10580~3980kcal/h)
114,000
89,900
98,890(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13000604KLR-1930N A119.0(タンク空時)[集合]66畳まで(109mm2)[戸建]48畳まで(79mm2)715×468×55518.73~5.86(16110~5040kcal/h)
124,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする