ミニポーチピープフラット

ミニポーチピープフラット - コクヨミニポーチピープフラット - コクヨミニポーチピープフラット - コクヨミニポーチピープフラット - コクヨミニポーチピープフラット - コクヨミニポーチピープフラット - コクヨミニポーチピープフラット - コクヨミニポーチピープフラット - コクヨ

ボールチェーン付きで小物を出し入れしやすいミニタイプ
ボールチェーン付きで吊り下げ可能。
お気に入りのアイテムは透明ポケットに入れて、見せて収容!サブアイテムはインナーケースに入れて隠せます。推し活にもおすすめです。

材質透明ケース:PVC、インナーケース:ポリエステル外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×20×90開閉ボタン繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※素材の特性上、透明ケースに雑誌の切り抜きや写真などの印刷物が密着すると、インクが移るおそれがありますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13001058F-VBF242-1シルバーグレー
1,100
919
1,011(税込)
翌日出荷
13001067F-VBF242-4シャイニーベージュ
1,100
919
1,011(税込)
翌日出荷
13001076F-VBF242-5セージグリーン
1,100
919
1,011(税込)
翌日出荷
13001085F-VBF242-6ピンクテラコッタ
1,100
919
1,011(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする