ツールペンケースピープA5フラット

ツールペンケースピープA5フラット - コクヨツールペンケースピープA5フラット - コクヨツールペンケースピープA5フラット - コクヨツールペンケースピープA5フラット - コクヨツールペンケースピープA5フラット - コクヨツールペンケースピープA5フラット - コクヨツールペンケースピープA5フラット - コクヨツールペンケースピープA5フラット - コクヨ

厚手のA5ノートもすっぽり収まる、大容量フラットタイプ
ビッグサイズのリュックの中身もすっきり整理整とんできます。A5サイズはA5厚手ノートも入る大容量。
お気に入りのアイテムは透明ポケットに入れて、見せて収容!サブアイテムはインナーケースに入れて隠せます。推し活にもおすすめです。

材質透明ケース:PVC、インナーケース:ポリエステル外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×30×200開閉ボタン収容数ペン約3本+小物ポケット×2繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。 ※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。
※素材の特性上、透明ケースに雑誌の切り抜きや写真などの印刷物が密着すると、インクが移るおそれがありますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13001094F-VBF243-1シルバーグレー
1,800
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
13001110F-VBF243-4シャイニーベージュ
1,800
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
13001119F-VBF243-5セージグリーン
1,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
13001128F-VBF243-6ピンクテラコッタ
1,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする