非常用車載セット

非常用車載セット - キングジム非常用車載セット - キングジム非常用車載セット - キングジム非常用車載セット - キングジム非常用車載セット - キングジム非常用車載セット - キングジム非常用車載セット - キングジム

いつどこで起こるかわからない災害や天候によるトラブル。
車で待機しなければならない状況で安心できるように、車に備蓄する災害対策セットです。

セット内容保存水(500ml)、クッキー(3本入)、備蓄氷糖 2個、非常用簡易トイレ 3個(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)、ホイッスル、軍手、マスク、アルミブランケット、アイマスク、ポケットティッシュ、連絡カード、ペン(鉛筆芯)質量(g)950人数1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約222×68×156内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13001444SYS-200
3,700
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする