キングジム
体圧分散スリッパ
正しい姿勢による歩行をサポート
立体形状のソール「3Dコンフォート」を採用
足の臭いとムレを軽減する特殊素材を使用
家庭にもオフィスにも馴染む落ち着いたデザイン
材質
表地:PU、中敷き・側面テープ生地:ポリエステル、底面:EVA
色(本体)
黒
靴タイプ
スリッパ
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13001460
SLP20-S
S
約130
23相当
約240×110×100
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
13001469
SLP20-M
M
約140
24相当
約250×110×100
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
13001478
SLP20-L
L
約145
26相当
約270×115×105
¥
2,980
取扱い終了
13001487
SLP20-LL
LL
約170
27相当
約280×115×105
¥
2,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください