曜日別特売

アイマスク ホットアイマスク USB給電式 2段階温度調節(42℃・47℃) 遮光 リラックス

アイマスク ホットアイマスク USB給電式 2段階温度調節(42℃・47℃) 遮光 リラックス - エレコムアイマスク ホットアイマスク USB給電式 2段階温度調節(42℃・47℃) 遮光 リラックス - エレコムアイマスク ホットアイマスク USB給電式 2段階温度調節(42℃・47℃) 遮光 リラックス - エレコムアイマスク ホットアイマスク USB給電式 2段階温度調節(42℃・47℃) 遮光 リラックス - エレコムアイマスク ホットアイマスク USB給電式 2段階温度調節(42℃・47℃) 遮光 リラックス - エレコムアイマスク ホットアイマスク USB給電式 2段階温度調節(42℃・47℃) 遮光 リラックス - エレコムアイマスク ホットアイマスク USB給電式 2段階温度調節(42℃・47℃) 遮光 リラックス - エレコム

スマホやパソコンなどで疲れた目元を温かく包み込み、至福のリラックスタイムへ。カーボン素材のヒーターシートが目元とその周囲を温め、じんわり癒やすUSB給電式のエクリア ホットアイマスクです。接続後すぐに温度が上がるため、デスクでの休憩時などちょっとしたスキマ時間の利用にぴったりです。

セット内容本体カバー×1、ヒーターシート×1、コントローラー付き専用USBケーブル×1、取扱説明書×1電源DC5V1A(コネクタ形状:USB-A)寸法(幅W×高さH)(mm)約740×90混率(%)本体:ナイロン78/ポリウレタン22使用温湿度範囲0~40℃/20~85%RH保管温湿度範囲-10~60℃/20~85%RH保証期間1年間タイマー約15分間頭囲(cm)65まで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13008374HCI-H01NVミッドナイトネイビー
5,820
4,598
5,058(税込)
当日出荷
13008390HCI-H01PNリラックスモーヴ
5,820
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13008390HCI-H01PN13008374HCI-H01NVHCI-H01PN アイマスク ホットアイマスク USB給電式 2段階温度調節(42℃・47℃) 遮光 リラックス エレコム 13008374アイマスク ホットアイマスク USB給電式 2段階温度調節(42℃・47℃) 遮光 リラックスエレコム1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする