エレコム
dtab d-51C 用 ケース レザー フラップ マグネット開閉 スタンド機能 フリーアングル 衝撃吸収
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげる、dtab d-51C用ケースです。
セット内容
ケース×1
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ブラック
対応機種
dtab d-51C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13008426
TB-S221SABK
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください