イノック
差込み溶接フランジ
材質
SUS F304
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13001715
304FF5K15A
15
80
12
4
5K
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001724
304FF5K25A
25
95
12
4
5K
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001740
304FF5K40A
40
120
15
4
5K
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001749
304FF5K65A
65
155
15
4
5K
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001758
304FF5K80A
80
180
19
4
5K
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001767
304FF10K15A
15
95
15
4
10K
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001776
304FF10K20A
20
100
15
4
10K
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001785
304FF10K25A
25
125
19
4
10K
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001794
304FF10K32A
32
135
19
4
10K
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001810
304FF10K40A
40
140
19
4
10K
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001819
304FF10K65A
65
175
19
4
10K
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001828
304FF10K80A
80
185
19
8
10K
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001837
304FF10K100A
100
210
19
8
10K
¥
5,160
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001846
304FF20K10A
10
90
15
4
20K
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材