イノック
差込み溶接フランジ
材質
SUS F304L
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13001855
304LFF10K10A
10
90
15
4
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001864
304LFF10K15A
15
95
15
4
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001880
304LFF10K20A
20
100
15
4
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001889
304LFF10K25A
25
125
19
4
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001898
304LFF10K32A
32
135
19
4
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001907
304LFF10K40A
40
140
19
4
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001916
304LFF10K50A
50
155
19
4
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001925
304LFF10K65A
65
175
19
4
¥
6,880
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001934
304LFF10K80A
80
185
19
8
¥
6,880
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001950
304LFF10K100A
100
210
19
8
¥
8,260
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001959
304LFF10K125A
125
250
23
8
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001968
304LFF10K150A
150
280
23
8
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13001977
304LFF10K200A
200
330
23
12
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材