イノック
差込み溶接フランジ
材質
SUS F316L
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13002004
316LFF5K15A
15
80
12
4
5K
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002020
316LFF5K20A
20
85
12
4
5K
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002029
316LFF5K25A
25
95
12
4
5K
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002038
316LFF5K32A
32
115
15
4
5K
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002047
316LFF5K40A
40
120
15
4
5K
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002056
316LFF5K50A
50
130
15
4
5K
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002065
316LFF5K65A
65
155
15
4
5K
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002074
316LFF5K80A
80
180
19
4
5K
¥
6,920
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002090
316LFF5K100A
100
200
19
8
5K
¥
8,240
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002099
316LFF5K125A
125
235
19
8
5K
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002108
316LFF5K150A
150
265
19
8
5K
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002117
316LFF5K200A
200
320
23
8
5K
¥
24,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002126
316LFF10K10A
10
90
15
4
10K
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材