イノック
閉止フランジ
材質
SUS F304
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13002187
304BF5K25A
25
95
12
4
5K
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13002196
304BF5K32A
32
115
15
4
5K
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13002205
304BF5K40A
40
120
15
4
5K
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13002214
304BF5K50A
50
130
15
4
5K
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13002230
304BF5K65A
65
155
15
4
5K
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002239
304BF5K80A
80
180
19
4
5K
¥
5,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13002248
304BF5K100A
100
200
19
8
5K
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13002257
304BF10K15A
15
95
15
4
10K
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002266
304BF10K20A
20
100
15
4
10K
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002275
304BF10K25A
25
125
19
4
10K
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002284
304BF10K32A
32
135
19
4
10K
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002300
304BF10K40A
40
140
19
4
10K
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
13002309
304BF10K50A
50
155
19
4
10K
¥
4,220
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002318
304BF10K65A
65
175
19
4
10K
¥
6,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002327
304BF10K80A
80
185
19
8
10K
¥
6,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002336
304BF10K100A
100
210
19
8
10K
¥
8,550
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002345
304BF20K10A
10
90
15
4
20K
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002354
304BF20K15A
15
95
15
4
20K
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002370
304BF20K20A
20
100
15
4
20K
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002379
304BF20K25A
25
125
19
4
20K
¥
3,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
13002388
304BF20K32A
32
135
19
4
20K
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002397
304BF20K40A
40
140
19
4
20K
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002406
304BF20K50A
50
155
19
8
20K
¥
4,640
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002415
304BF20K65A
65
175
19
8
20K
¥
6,820
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002424
304BF20K80A
80
200
23
8
20K
¥
9,750
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002440
304BF20K100A
100
225
23
8
20K
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材