イノック
F12 水輸送用 閉止フランジ
材質
SUS F304
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)
263
厚さt(mm)
20
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
220
ボルト穴数
6
ボルト穴径h(Φmm)
19
ねじの呼び
ボルト:M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
7.5K
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13002449
304WBF125A
125
263
19
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材