イノック
閉止フランジ
材質
SUS F304L
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13002458
304LBF10K10A
10
90
15
4
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002467
304LBF10K15A
15
95
15
4
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002476
304LBF10K20A
20
100
15
4
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002485
304LBF10K25A
25
125
19
4
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002494
304LBF10K32A
32
135
19
4
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002510
304LBF10K40A
40
140
19
4
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002519
304LBF10K50A
50
155
19
4
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002528
304LBF10K65A
65
175
19
4
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002537
304LBF10K80A
80
185
19
8
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13002546
304LBF10K100A
100
210
19
8
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材